2ub81 | Kapak 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2UB81 Kapak 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3KFK

APPROVED VENDOR 2UB81 Kapak 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3KFK Modeli: 2UB81
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
€23.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüSoket Kaynağı
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı2500 psi @ 350 Derece F
Boru Boyutu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LRX2 Kapak 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FFJ 1LRX2304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€2.74
ONAYLI SATICI 1LRX3 Kapak 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FFK 1LRX3304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€4.19
ONAYLI SATICI 1LRX4 Kapak 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FFL 1LRX4304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1LRX5 Kapak 1/2 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FFM 1LRX5304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€5.58
ONAYLI SATICI 1LRX6 Kapak 3/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FFN 1LRX6304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€6.56
ONAYLI SATICI 1LRX7 Kapak 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FFP 1LRX7304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1"€10.96
ONAYLI SATICI 1LRX8 Kapak 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8304 Paslanmaz ÇelikFNPT300 psi150 psi1.25 "€17.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2UB81 Kapak 1 İnç 304 Paslanmaz Çelik
€23.89 / Adet