2uha9 | Konik Pim Dişli 1/4-28 X 5 13/32 - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2UHA9 Konik Pim Dişli 1/4-28 X 5 13/32, 5PK | AC3LDT

APPROVED VENDOR 2UHA9 Konik Pim Dişli 1/4-28 X 5 13/32, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3LDT Modeli: 2UHA9
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
€26.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.287 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk5 13 / 32 "
Rockwell SertliğiB85
beden#5
Küçük Uç Dia.0.187 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.010 "
Konu Boyutu1 / 4-28
Tipdişli
Kullanılabilir Uzunluk5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8477908501
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2UHA9 Konik Pim Dişli 1/4-28 X 5 13/32, 5PK
€26.50 / paket