Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2UHC1 Konik Pim Dişli 5/16-24 X 1 23/32, 5PK | AC3LDU

APPROVED VENDOR 2UHC1 Konik Pim Dişli 5/16-24 X 1 23/32, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LDU Modeli: 2UHC1
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
€17.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.339 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk1 23 / 32 "
Rockwell SertliğiB85
beden#6
Küçük Uç Dia.0.234 "
Küçük Uç Dia. Hata payı+/- 0.010 "
Konu Boyutu5 / 16-24
Tipdişli
Kullanılabilir Uzunluk1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8477908501
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2UHC1 Konik Pim Dişli 5/16-24 X 1 23/32, 5PK
€17.43 / paket