APPROVED VENDOR 2ULD8 Eye End Fitting Left 1200 Lb 6 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Göz Ucu Bağlantısı |
Malzeme | Dövme ve Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik |
Almak | 6" |
Konu Dia. | 3 / 8 " |
Tip | Göz Ucu, Sol Yön |
Çalışma yükü sınırı | 1200 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Konu Dia. | Tip | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2ULF5 | 3 / 4 " | Göz Ucu, Yönlendirme Sağ | 5200 Lbs. | €20.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00