APPROVED VENDOR 2ULP2 Çene Ucu Bağlantısı Sağ Çap 5/16 İnç 4 1/2in
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Ucu Bağlantısı |
Malzeme | Dövme ve Sıcak Daldırma Galvaniz Çelik |
Almak | 4-1 / 2 " |
Konu Dia. | 5 / 16 " |
Tip | Çene Ucu, Yönlendirme Sağ |
Çalışma yükü sınırı | 800 Lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.59 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00