APPROVED VENDOR 2WJ39 Küçültme Tee 2 1/2 x 1 1/2 İnç Galvanizli
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tee Azaltma |
gövde Malzemesi | Galvanizli Dövülebilir Demir |
Sınıf | 150 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 300 psi @ 150 Derece F WOG |
Boru Boyutu | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" |
Doymuş Buhar Basıncı | 150 psi |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 150 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 7307193060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ29 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
2WJ30 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 4 "x 4" x 1 " | 150 psi | €183.93 | |
2WJ36 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3 / 4 " | 150 psi | €78.30 | |
2WJ37 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 " | 150 psi | €65.32 | |
5P850 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
5P852 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150 psi | €7.70 | |
5P853 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00