ONAYLI SATICI Redüksiyon Tee, Sınıf 150, Galvanizli Dövülebilir Demir
stil | Model | Sınıf | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5P863 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 1/2" x 1 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5P862 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 3/4" x 1/2 " | 150 psi | €12.78 | |
B | 5P868 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 1" x 1-1 / 4 " | 150 psi | €18.65 | |
B | 5P860 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 3/4" x 1 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5P859 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 1" x 1 / 2 " | 150 psi | €11.73 | |
B | 5P856 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 1/2" x 1/2 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5P854 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/4 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5P852 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150 psi | €7.70 | |
C | 2WJ39 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 2WJ36 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3 / 4 " | 150 psi | €78.30 | |
C | 2WJ29 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5P871 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | 150 psi | €31.70 | |
B | 5P864 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1 " | 150 psi | €7.32 | |
B | 5P861 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 3/4" x 3/4 " | 150 psi | €15.51 | |
B | 5P865 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | 150 psi | €18.55 | |
B | 5P853 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 5P850 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 2WJ37 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 1 " | 150 psi | €65.32 | |
C | 2WJ30 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 4 "x 4" x 1 " | 150 psi | €183.93 | |
B | 5P855 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 1/2" x 3/4 " | 150 psi | €5.34 | |
B | 5P870 | 150 | 300 psi @ 150 Derece F WOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | 150 psi | €24.31 | |
D | 5XTJ9 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | 300 psi | €31.45 | |
D | 5PAK4 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 2 "x 2" x 1 " | 300 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 5PAK7 | 300 | 1000 psi @ 150 Derece F WOG | 3 "x 3" x 2 " | 300 psi | €217.13 | |
D | 5PAK6 | 300 | 1000 psi @ 150 Derece F WOG | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 2 " | 300 psi | €96.29 | |
D | 5XTJ8 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 1 "x 1" x 3 / 4 " | 300 psi | €15.78 | |
D | 5PAK5 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 2 "x 2" x 1-1 / 2 " | 300 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 5XTJ6 | 300 | 2000 psi @ 150 Derece F WOG | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 300 psi | €19.77 | |
D | 5PAK2 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 2 "x 2" x 3 / 4 " | 300 psi | €83.09 | |
D | 5XTK0 | 300 | 1500 psi @ 150 Derece F WOG | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | 300 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Termostat Aksesuarları
- Yangın Hortumu ve Hidrant Vana Aksesuarları
- Somunlar ve Pullar
- Kablo Destek Sapları
- Kuş Ekranları
- Röle
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Kutular
- SQUARE D Ünite Montajlı Devre Kesiciler, 3 Kutuplu
- DAYMARK Çözünebilir Gün Etiketi, Kare
- BURNDY Bakır Kablolardan Çeliğe / Çit Direğine / Düz
- VALLEY CRAFT Kutu Damperler, Ağır Hizmet Çelik Konstrüksiyon
- ZEP Araç Yıkama, Şişe, Beyaz, Sıvı
- FANTECH IG Serisi Giriş Korumaları
- RAMFAN Atex Uzatma Kablosu
- REMCO Paslanmaz Çelik Duvar Braketleri
- MERSEN FERRAZ MPDB Serisi UL 1953 Açık Stil Güç Dağıtım Blokları, Orta Bakır, Saplama Saplama Yapılandırması
- BUSSMANN CHCC Sigorta Tutucu, UL Sınıf CC, Göstergesiz