2x769 | Hortum Ucu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2X769 Hortum Ucu | AC3WNE

APPROVED VENDOR 2X769 Hortum Ucu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3WNE Model: 2X769
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
€6.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yeniden Kullanılabilir Hortum Ucu
Uygun boyutu1/4 (M) NPT
Hortum kimliği1 / 4 "
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Dış Çap Hortum.5 / 8 "
MalzemePirinç
Basınç Derecesi250 PSI
Konu Boyutu1 / 4 "
Konu Türü(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygun boyutuHortum kimliğiKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6X425 Yeniden Kullanılabilir Hortum Ucu | AF2PPD 6X4251/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "€17.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2X769 Hortum Ucu
€6.96 / Adet