2xpc4 | Rod Nylon Extruded Black 2 Inch Dia. X 1 Feet Length | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 2XPC4 Rod Nylon Extruded Black 2 Inch Diameter x 1 Feet Length | AC3YVZ

APPROVED VENDOR 2XPC4 Rod Nylon Extruded Black 2 Inch Diameter x 1 Feet Length

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3YVZ Modeli: 2XPC4
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
€45.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
RenkSiyah
Çap2"
Çap Toleransı+ 0.005 / -0.000 "
uzunluk1 ft.
Uzunluk Toleransı+ 0.125 / -0.000 "
MalzemeEkstrüde Naylon 6/6
Maks. Sıcaklık.210 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci12,000 psi
TipRenkli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇap ToleransıuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 2XNZ8 Çubuk Naylon Siyah 3/16 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVJ 2XNZ83 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.21
ONAYLI SATICI 2XNZ9 Çubuk Naylon Siyah 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVK 2XNZ91 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.76
ONAYLI SATICI 2XPA1 Çubuk Naylon Siyah 3/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVL 2XPA13 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.31
ONAYLI SATICI 2XPA2 Çubuk Naylon Siyah 1/2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVM 2XPA21 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.67
ONAYLI SATICI 2XPA3 Çubuk Naylon Siyah 5/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVN 2XPA35 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€5.21
ONAYLI SATICI 2XPA4 Çubuk Naylon Siyah 3/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVP 2XPA43 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.93
ONAYLI SATICI 2XPA5 Çubuk Naylon Siyah 7/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YVQ 2XPA57 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€11.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2XPC4 Rod Nylon Extruded Black 2 Inch Diameter x 1 Feet Length
€45.48 / Adet