2xpu1 | Çubuk Polipropilen Şeffaf 1/4 İnç Dia. X 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2XPU1 Çubuk Polipropilen Şeffaf 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC3YYP

APPROVED VENDOR 2XPU1 Çubuk Polipropilen Şeffaf 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3YYP Modeli: 2XPU1
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
€2.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
RenkTemizle
Çap1 / 4 "
Çap Toleransı+ 0.003 / -0.000 "
uzunluk1 ft.
Uzunluk Toleransı+ 0.125 / -0.000 "
Malzemepolikarbonat
Maks. Sıcaklık.250 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-40 Derece F
Gerilme direnci10,500 psi
TipMakine Sınıfı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇap ToleransıuzunlukÜcret
ONAYLI SATICI 2XPT9 Çubuk Polipropilen Şeffaf 1/8 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.52
ONAYLI SATICI 2XPU2 Çubuk Polipropilen Şeffaf 3/8 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€4.83
ONAYLI SATICI 2XPU3 Çubuk Polipropilen Şeffaf 1/2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu | AC3YYR 2XPU31 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.02
ONAYLI SATICI 2XPU4 Çubuk Polipropilen Şeffaf 5/8 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€9.65
ONAYLI SATICI 2XPU5 Çubuk Polipropilen Şeffaf 3/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.41
ONAYLI SATICI 2XPU6 Çubuk Polipropilen Şeffaf 1 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€22.82
ONAYLI SATICI 2XPU7 Çubuk Polipropilen Şeffaf 1 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC3YYW 2XPU71.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€36.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2XPU1 Çubuk Polipropilen Şeffaf 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluğu
€2.98 / Adet