2zjp3 | Hortum Grubu 18 İnç Uzunluk 3/8-18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 2ZJP3 Hortum Tertibatı 18 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FEA

APPROVED VENDOR 2ZJP3 Hortum Grubu 18 İnç Uzunluk 3/8-18

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4FEA Modeli: 2ZJP3
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
€28.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Tertibatı
RenkSiyah
Dia İçinde.1 / 2 "
uzunluk18 "
Erkek Dişli (İç)3 / 8-18
MalzemeSentetik kauçuk
Dış Çap.7 / 8 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
çalışma Basıncı225 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu4009110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.Ücret
ONAYLI SATICI 2ZJJ7 Hortum Tertibatı 180 İnç Uzunluk 3/4 İnç Dış Çap | AC4FCR 2ZJJ73 / 8 "15ft.3 / 4 "€121.72
ONAYLI SATICI 2ZJL7 Hortum Tertibatı 18 İnç Uzunluk 1/4-18 | AC4FDK 2ZJL73 / 8 "18 "3 / 4 "€20.16
ONAYLI SATICI 2ZJN5 Hortum Tertibatı 18 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FDT 2ZJN53 / 8 "18 "3 / 4 "€22.34
ONAYLI SATICI 2ZJR1 Hortum Tertibatı 18 İnç Uzunluk 3/8-18 | AC4FEH 2ZJR11 / 2 "18 "7 / 8 "€39.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 2ZJP3 Hortum Grubu 18 İnç Uzunluk 3/8-18
€28.56 / Adet