301bhp1504 | Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | 1rrh7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 301BHP1504 Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB3EHU 1RRH7

APPROVED VENDOR 301BHP1504 Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3EHU Model: 301BHP1504Çapraz Referans: 1RRH7
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
€33.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Sınıf3000
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç2570 psi @ 100 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı1965 psi @ 350 Derece F
Dış Çap.1.75 "
Boru Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1LTK4 Altıgen Başlı Tapa 1/8 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKT 1LTK4304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 8 "€2.87
ONAYLI SATICI 1LTK5 Altıgen Başlı Tapa 1/4 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKU 1LTK5304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 4 "€2.56
ONAYLI SATICI 1LTK6 Altıgen Başlı Tapa 3/8 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKV 1LTK6304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 8 "€3.68
ONAYLI SATICI 1LTK7 Altıgen Başlı Tapa 1/2 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKW 1LTK7304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1 / 2 "€5.29
ONAYLI SATICI 1LTK8 Altıgen Başlı Tapa 3/4 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKX 1LTK8304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi3 / 4 "€7.02
ONAYLI SATICI 1LTK9 Altıgen Başlı Tapa 1 İnç Dişli 304 Paslanmaz Çelik | AB2FKY 1LTK9304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1"€13.51
ONAYLI SATICI 1LTN1 Altıgen Fiş 1 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 Paslanmaz Çelik300 psi150 psi1.25 "€17.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 301BHP1504 Hex Head Plug 1 1/4 Inch 304 Stainless Steel 3000 Psi
€33.32 / Adet