APPROVED VENDOR 3088 Dişli Çubuk Çinko 5/16-18 x 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | B85 ila B97 |
Gerilme direnci | 60,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 16-18 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 365.76 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00