APPROVED VENDOR 30F451 Ekipman Montaj Rayı 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekipman Montaj Rayı |
Yükseklik | 8" |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 18 Ölçü Galvanizli çelik |
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük | 1450 Lb. |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 217.42 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
HS kodu | 7308909530 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00