APPROVED VENDOR 3138 Dişli Çubuk Çinko 5/8-11 x 12 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 1A |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Uzunluk | 12ft. |
Rockwell Sertliği | B85 ila B97 |
Gerilme direnci | 60,000 PSI |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Boyutu | 5 / 8-11 |
Konu Türü | UNC |
Akma dayanımı | 45,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 375.92 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 7318155056 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00