32h955 | Pvc Küresel Vana Hat İçi Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32H955 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEL

APPROVED VENDOR 32H955 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AEL Modeli: 32H955
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
€8.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu MalzemeABS
Maks. Basınç150 psi'lik WOG
Boru Boyutu3 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeABS
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 122 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 32H954 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEK 32H9541 / 2 "€7.42
ONAYLI SATICI 32H956 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 1 In | AC6AEM 32H9561"€12.81
ONAYLI SATICI 32H957 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AEN 32H9571.25 "€13.97
ONAYLI SATICI 32H958 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AEP 32H9581.5 "€24.58
ONAYLI SATICI 32H959 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AC6AEQ 32H9592"€32.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32H955 Pvc Küresel Vana Inline Fnpt 3/4 In
€8.72 / Adet