GEORG FISCHER Redüksiyon Burcu
stil | Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 839-249 | Mnpt x fnpt | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "1 x" | €18.43 | |
A | 839-212 | Mnpt x fnpt | 235 Derece F'de 73 psi | 1-1/2" x 1-1/4" | €12.88 | |
A | 839-168 | Mnpt x fnpt | 260 Derece F'de 73 psi | 1-1 / 4 "x 1" | €10.92 | |
A | 839-130 | Mnpt x fnpt | 235 Derece F'de 73 psi | 1 "x 1 / 2" | €10.21 | |
A | 839-420 | Mnpt x fnpt | 162 Derece F'de 73 psi | 4 "2 x" | €58.60 | |
A | 839-422 | Mnpt x fnpt | 162 Derece F'de 73 psi | 4 "3 x" | €100.75 | |
A | 839-072 | Mnpt x fnpt | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 "x 1 / 4" | €10.63 | |
A | 839-101 | Mnpt x fnpt | 344 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 "x 1 / 2" | €6.58 | |
A | 839-131 | Mnpt x fnpt | 235 Derece F'de 73 psi | 1 "x 3 / 4" | €10.19 | |
A | 839-211 | Mnpt x fnpt | 235 Derece F'de 73 psi | 1-1 / 2 "x 1" | €12.77 | |
A | 839-128 | Mnpt x fnpt | 315 Derece F'de 73 psi | 1 "x 1 / 4" | €12.81 | |
A | 839-073 | Mnpt x fnpt | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | €10.66 | |
A | 839-247 | Mnpt x fnpt | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1 / 2" | €18.56 | |
A | 839-248 | Mnpt x fnpt | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "x 3 / 4" | €18.52 | |
A | 839-250 | Mnpt x fnpt | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 4" | €18.72 | |
A | 839-338 | Mnpt x fnpt | 187 Derece F'de 73 psi | 3 "2 x" | €33.71 | |
A | 839-098 | Mnpt x fnpt | 344 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 "x 1 / 4" | €8.01 | |
A | 839-166 | Mnpt x fnpt | 260 Derece F'de 73 psi | 1-1/4" x 1/2" | €11.00 | |
A | 839-167 | Mnpt x fnpt | 260 Derece F'de 73 psi | 1-1/4" x 3/4" | €10.93 | |
A | 839-210 | Mnpt x fnpt | 235 Derece F'de 73 psi | 1-1/2" x 3/4" | €12.84 | |
A | 839-251 | Mnpt x fnpt | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 2" | €18.48 | |
B | 838-098 | Tıkaç x FNPT | 344 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 "x 1 / 4" | €3.23 | |
B | 838-130 | Tıkaç x FNPT | 315 Derece F'de 73 psi | 1 "x 1 / 2" | €4.83 | |
B | 838-249 | Tıkaç x FNPT | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "1 x" | €14.88 | |
B | 838-291 | Tıkaç x FNPT | 212 Derece F'de 73 psi | 2-1/2" x 1-1/2" | €31.28 | |
B | 838-292 | Tıkaç x FNPT | 212 Derece F'de 73 psi | 2-1 / 2 "x 2" | €30.50 | |
B | 838-073 | Tıkaç x FNPT | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | €4.80 | |
B | 838-338 | Tıkaç x FNPT | 187 Derece F'de 73 psi | 3 "2 x" | €51.37 | |
B | 838-420 | Tıkaç x FNPT | 162 Derece F'de 73 psi | 4 "2 x" | €79.81 | |
B | 838-072 | Tıkaç x FNPT | 424 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 "x 1 / 4" | €4.67 | |
B | 838-168 | Tıkaç x FNPT | 260 Derece F'de 73 psi | 1-1 / 4 "x 1" | €9.77 | |
B | 838-339 | Tıkaç x FNPT | 187 Derece F'de 73 psi | 3 "x 2-1 / 2" | €55.02 | |
B | 838-248 | Tıkaç x FNPT | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "x 3 / 4" | €14.44 | |
B | 838-247 | Tıkaç x FNPT | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1 / 2" | €14.49 | |
B | 838-212 | Tıkaç x FNPT | 235 Derece F'de 73 psi | 1-1/2" x 1-1/4" | €12.17 | |
B | 838-211 | Tıkaç x FNPT | 235 Derece F'de 73 psi | 1-1 / 2 "x 1" | €11.93 | |
B | 838-210 | Tıkaç x FNPT | 235 Derece F'de 73 psi | 1-1/2" x 3/4" | €13.16 | |
B | 838-209 | Tıkaç x FNPT | 235 Derece F'de 73 psi | 1-1/2" x 1/2" | €12.01 | |
B | 838-167 | Tıkaç x FNPT | 260 Derece F'de 73 psi | 1-1/4" x 3/4" | €9.94 | |
B | 838-422 | Tıkaç x FNPT | 162 Derece F'de 73 psi | 4 "3 x" | €82.88 | |
B | 838-101 | Tıkaç x FNPT | 344 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 "x 1 / 2" | €3.11 | |
B | 838-131 | Tıkaç x FNPT | 315 Derece F'de 73 psi | 1 "x 3 / 4" | €4.82 | |
B | 838-250 | Tıkaç x FNPT | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 4" | €14.65 | |
B | 838-251 | Tıkaç x FNPT | 202 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 2" | €14.46 | |
B | 838-166 | Tıkaç x FNPT | 260 Derece F'de 73 psi | 1-1/4" x 1/2" | €10.16 | |
C | 837-339 | Spigot x Soket | 375 Derece F'de 73 psi | 3 "x 2-1 / 2" | €37.55 | |
C | 837-251 | Spigot x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 2" | €13.86 | |
C | 837-292 | Spigot x Soket | 425 Derece F'de 73 psi | 2-1 / 2 "x 2" | €24.02 | |
C | 837-166 | Spigot x Soket | 471 Derece F'de 73 psi | 1-1/4" x 1/2" | €7.77 | |
C | 837-422 | Spigot x Soket | 324 Derece F'de 73 psi | 4 "3 x" | €51.27 | |
C | 837-291 | Spigot x Soket | 425 Derece F'de 73 psi | 2-1/2" x 1-1/2" | €24.35 | |
C | 837-101 | Spigot x Soket | 688 Derece F'de 73 psi | 3 / 4 "x 1 / 2" | €1.77 | |
C | 837-167 | Spigot x Soket | 520 Derece F'de 73 psi | 1-1/4" x 3/4" | €7.40 | |
C | 837-073 | Spigot x Soket | 150 Derece F'de 73 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | €5.12 | |
C | 837-420 | Spigot x Soket | 324 Derece F'de 73 psi | 4 "2 x" | €51.15 | |
C | 837-338 | Spigot x Soket | 375 Derece F'de 73 psi | 3 "2 x" | €37.13 | |
C | 837-250 | Spigot x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2 "x 1-1 / 4" | €14.00 | |
C | 837-130 | Spigot x Soket | 630 Derece F'de 73 psi | 1 "x 1 / 2" | €4.74 | |
C | 837-131 | Spigot x Soket | 630 Derece F'de 73 psi | 1 "x 3 / 4" | €6.44 | |
C | 837-168 | Spigot x Soket | 520 Derece F'de 73 psi | 1-1 / 4 "x 1" | €7.35 | |
C | 837-249 | Spigot x Soket | 404 Derece F'de 73 psi | 2 "1 x" | €13.89 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kova Çantaları ve Alet Düzenleyicileri
- Yapışma Test Cihazı Aksesuarları
- Basınç Anahtarı Dönüştürücü Kombinasyonları
- PVC Isıtıcı / Bükücüler
- Hidrolik Darbeli Darbeli Matkaplar
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Toprak Arıza Koruması
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Pirinç
- 3M Yapışkan Transfer Bantları
- WESTWARD Kaynak Kablosu 3/0 Awg
- YANKEE 335 Serisi, Sağ Yönlü Spiral Oyucu
- OZ LIFTING PRODUCTS Davit Vinç, 1200 lbs
- CH HANSON Boş Metal Etiketler, Dikdörtgen
- HOFFMAN Proline Gold Serisi Tip 12 İki Bölmeli Masa Konsol Kutuları
- NORTON ABRASIVES Zımpara Diski
- DAYTON Kapak Grupları
- DAYTON Döner Anahtar,Siyah,3 Hız
- BALDOR / DODGE SCBED, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar