32h996 | Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Sıralı Fnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32H996 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Inline Fnpt 1/2 In | AC6AGF

APPROVED VENDOR 32H996 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Sıralı Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AGF Modeli: 32H996
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
€22.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeDüşük Kurşunlu Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece F - 365 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 32H994 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Inline Fnpt 1/4 In | AC6AGD 32H9941 / 4 "€22.09
ONAYLI SATICI 32H995 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Inline Fnpt 3/8 In | AC6AGE 32H9953 / 8 "€22.10
ONAYLI SATICI 32H997 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Inline Fnpt 3/4 In | AC6AGG 32H9973 / 4 "€34.61
ONAYLI SATICI 32H998 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Inline Fnpt 1 In | AC6AGH 32H9981"€49.77
ONAYLI SATICI 32H999 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Inline Fnpt 1-1/4 In | AC6AGJ 32H9991.25 "€77.60
ONAYLI SATICI 32J001 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Inline Fnpt 1-1/2 In | AC6AGK 32J0011.5 "€101.54
ONAYLI SATICI 32J002 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Inline Fnpt 2 In | AC6AGL 32J0022"€171.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32H996 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Sıralı Fnpt 1/2 In
€22.92 / Adet