Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32J013 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Lehim 1-1/2 In | AC6AGY

APPROVED VENDOR 32J013 Küresel Vana Düşük Kurşun Pirinç Lehim 1-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AGY Modeli: 32J013
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
€101.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüLehim x Lehim
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1.5 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeDüşük Kurşunlu Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece F - 365 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.05
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 32J010 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Hat İçi Lehim 3/4 In | AC6AGV 32J0103 / 4 "€35.03
ONAYLI SATICI 32J011 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Hat İçi Lehim 1 In | AC6AGW 32J0111"€46.40
ONAYLI SATICI 32J012 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Lehim 1-1/4 In | AC6AGX 32J0121.25 "€73.29
ONAYLI SATICI 32J014 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Hat İçi Lehim 2 In | AC6AGZ 32J0142"€143.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32J013 Küresel Vana Düşük Kurşun Pirinç Lehim 1-1/2 In
€101.54 / Adet