32j015 | Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt X Mnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32J015 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA

APPROVED VENDOR 32J015 Küresel Vana Düşük Kurşun Pirinç Fnpt x Mnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AHA Modeli: 32J015
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
€23.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeDüşük Kurşunlu Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece F - 365 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 32J016 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "€37.46
ONAYLI SATICI 32J017 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"€56.14
ONAYLI SATICI 32J019 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€109.90
ONAYLI SATICI 32J020 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF 32J0202"€268.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32J015 Küresel Vana Düşük Kurşun Pirinç Fnpt x Mnpt 1/2 In
€23.91 / Adet