32j020 | Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt X Mnpt 2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32J020 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF

APPROVED VENDOR 32J020 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AHF Modeli: 32J020
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
€247.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiDüşük Kurşunlu Pirinç
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç600 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu2"
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemeDüşük Kurşunlu Pirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece F - 365 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 32J015 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA 32J0151 / 2 "€24.54
ONAYLI SATICI 32J016 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "€38.43
ONAYLI SATICI 32J017 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"€56.27
ONAYLI SATICI 32J019 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€112.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32J020 Küresel Vana Düşük Kurşunlu Pirinç Fnpt x Mnpt 2 In
€247.76 / Adet