32j029 | Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 32J029 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In | AC6AHQ

APPROVED VENDOR 32J029 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6AHQ Modeli: 32J029
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
€14.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPirinç
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliÇizgide
uymaAvrupa Direktifi 98/83 / CE Su Kalitesi
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç400 psi CWP
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePirinç
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 356 Derece F
Vana Yapısı2-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.01
Gemi uzunluğu (cm)18.01
Gemi genişliği (cm)11.99
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVana YapısıTopu malzemesiKolu MalzemeKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuLimanSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1PYT2 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT22-PieceKrom Kaplama PirinçVinil Gripli Çelikmanivela600 psi WOG, 150 psi WSP4"Her Şey Dahil-€413.11
ONAYLI SATICI 1PYZ3 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/4 In | AB2ZLW 1PYZ32-PieceKrom Kaplama PirinçVinil Gripli ÇelikKilitlenebilir Kol200 psi CWP1.25 "Her Şey Dahil-40 Derece ila 140 Derece F€80.35
ONAYLI SATICI 1PYZ4 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1-1/2 In | AB2ZLX 1PYZ42-PieceKrom Kaplama PirinçVinil Gripli ÇelikKilitlenebilir Kol200 psi CWP1.5 "Her Şey Dahil-40 Derece ila 140 Derece F€113.53
ONAYLI SATICI 1PYZ5 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ52-PieceKrom Kaplama PirinçVinil Gripli ÇelikKilitlenebilir Kol200 psi CWP2"Her Şey Dahil-40 Derece ila 140 Derece F€273.29
ONAYLI SATICI 1PZA7 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71-PieceKrom Kaplama PirinçNaylonDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG1 / 8 "Indirimli-40 Derece ila 350 Derece F€12.60
ONAYLI SATICI 1PZA8 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81-PieceKrom Kaplama PirinçNaylonDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG1 / 4 "Indirimli-40 Derece ila 350 Derece F€17.30
ONAYLI SATICI 1PZA9 Pirinç Küresel Vana Hat İçi Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91-PieceKrom Kaplama PirinçNaylonDeğiştirilebilir Kama T Tarzı Kol450 psi'lik WOG3 / 8 "Indirimli-40 Derece ila 350 Derece F€16.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 32J029 Pirinç Küresel Vana Inline Fnpt 1/2 In
€14.99 / Adet