351125g | Altıgen Kilit Somunu Yivli 1/2-20 - Pk50 | 6yhp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 351125G Altıgen Kilit Somunu Yivli 1/2-20, 50PK | AF2WRN 6YHP4

APPROVED VENDOR 351125G Altıgen Kilit Somunu Yivli 1/2-20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WRN Model: 351125GÇapraz Referans: 6YHP4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€39.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişSade
sınıf5
Yükseklik7 / 16 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı9 / 64 "
Rockwell SertliğiC32
beden1 / 2 "
Yuva Derinliği0.290 "
Yuvası Genişliği0.18 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
Tipoluklu
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 351125G Altıgen Kilit Somunu Yivli 1/2-20, 50PK
€39.64 / paket