PARKER Dönüştürme Adaptörü
stil | Model | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10-3 / 4 F5OG-S | - | 4000 psi | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 16-3 / 4 F5OG-S | 1.5 " | 4000 psi | 1-5/16-12 x 3/4" | €16.68 | |
B | 12-3 / 8 F5OG-S | 1.25 " | 5000 psi | 1-1/16-12 x 3/8" | €14.04 | |
B | 12-1 / 2 F5OG-S | 1.25 " | 5000 psi | 1-1/16-12 x 1/2" | €11.73 | |
B | 10-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000 psi | 7/8-14 x 1/2" | €10.85 | |
B | 8-1 / 2 F5OG-S | 1.125 " | 5000 psi | 3/4-16 x 1/2" | €9.36 | |
B | 12-3 / 4 F5OG-S | 1.375 " | 4000 psi | 1-1/16-12 x 3/4" | €12.82 | |
B | 16-1 F5OG-S | 1.625 " | 3000 psi | 1-5/16-12 x 1" | €22.76 | |
B | 20-1 F5OG-S | 1.875 " | 3000 psi | 1-5/8-12 x 1" | €34.58 | |
B | 20-1 1/4 F5OG-S | 2" | 3000 psi | 1-5/8-12 x 1-1/4" | €40.86 | |
B | 24-1 1/2 F5OG-S | 2.25 " | 2000 psi | 1-7/8-12 x 1-1/2" | €67.96 | |
B | 24-1 1/4 F5OG-S | 2.125 " | 2500 psi | 1-7/8-12 x 1-1/4" | €118.03 | |
B | 24-1 F5OG-S | 2.125 " | 3000 psi | 1-7/8-12 x 1" | €48.83 | |
B | 32-2 F5OG-S | 2.875 " | 2000 psi | 2-1/2-12 x 2" | €197.86 | |
B | 4-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000 psi | 7/16-20 x 1/4" | €11.03 | |
B | 6-1 / 4 F5OG-S | 3 / 4 " | 6000 psi | 9/16-18 x 1/4" | €6.16 | |
B | 8-1 / 4 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 psi | 3/4-16 x 1/4" | €9.56 | |
B | 8-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 psi | 3/4-16 x 3/8" | €7.48 | |
B | 6-3 / 8 F5OG-S | 7 / 8 " | 6000 psi | 9/16-18 x 3/8" | €11.69 | |
B | 4-1 / 8 F5OG-S | 9 / 16 " | 6000 psi | 7/16-20 x 1/8" | €9.66 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çemberleme Contaları ve Tokaları
- Islak Yer Floresan Armatürler
- Kiriş ve Çelik Dübeller
- Hava Hızı Monitörü Aksesuarları
- Plaka ve Kiriş Kaldırma Kelepçeleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Nakliye malzemeleri
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- LEGACY ARO Serisi, Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş
- BRADY Boru İşaretleyici, Sprinkler Yangını
- BRADY Tehlike Etiketi, Lamine Polyester, 5-1 / 2 "x 3"
- QMARK Elektrik Ünitesi Isıtıcı Çelik
- CELLTREAT Aşılama
- ZIP UP 360 Gün Cam Koruma Filmi
- BATTERY DOCTOR USB Şarj Bağlantı Noktaları
- ANVIL Galvanizli 45 Derece Wyes, Dallanmış
- DAYTON Destek Halkaları
- OTC TOOLS Kam Alet Setleri