351204g | Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/8-18 - Pk25 | 6 yılh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 351204G Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/8-18, 25PK | AF2XMH 6YRH9

APPROVED VENDOR 351204G Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/8-18, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XMH Model: 351204GÇapraz Referans: 6YRH9
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
€34.10 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-18
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Yükseklik35 / 64 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı5 / 32 "
Rockwell SertliğiC32
beden5 / 8 "
Yuva Derinliği0.340 "
Yuvası Genişliği0.24 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
Tipoluklu
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 351204G Altıgen Kilit Somunu Yivli 5/8-18, 25PK
€34.10 / paket