Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 354125G Altıgen Sıkışma Kilit Somunu Oluklu 1/2-20, 50PK | AF2XNH 6YRL3

APPROVED VENDOR 354125G Altıgen Sıkmalı Kilit Somunu Oluklu 1/2-20, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2XNH Model: 354125GÇapraz Referans: 6YRL3
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
€74.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Jam Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
BitişSade
sınıf5
Yükseklik5 / 16 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı9 / 64 "
Rockwell SertliğiC32
beden1 / 2 "
Yuva Derinliği0.180 "
Yuvası Genişliği0.18 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
Tipoluklu
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 354125G Altıgen Sıkmalı Kilit Somunu Oluklu 1/2-20, 50PK
€74.39 / paket