35hsp010 | Altıgen Ara Parça Dişi Naylon #6 X 1 L - Pk10 | 3xyd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 35HSP010 Altıgen Ara Parça Dişi Naylon #6 X 1 L, 10PK | AD3CCU 3XYD4

APPROVED VENDOR 35HSP010 Altıgen Aralayıcı Dişi Naylon #6 X 1 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CCU Modeli: 35HSP010Çapraz Referans: 3XYD4
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
€3.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Ayırıcı
RenkBeyaz
Hex Genişliği1 / 4 "
Hex Genişlik Toleransı+/- 0.015 "
Dia İçinde.0.115 "
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.005 "
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Vida Boyutu#6
Sıcaklık. menzil185 F
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 35HSP010 Altıgen Aralayıcı Dişi Naylon #6 X 1 L, 10PK
€3.57 / paket