35hsp013 | Altıgen Ara Parça Dişi Naylon #8 X 1/2 L - Pk10 | 3xye3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 35HSP013 Altıgen Ara Parça Dişi Naylon #8 X 1/2 L, 10PK | AD3CDA 3XYE3

APPROVED VENDOR 35HSP013 Altıgen Aralayıcı Dişi Naylon #8 X 1/2 L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3CDA Modeli: 35HSP013Çapraz Referans: 3XYE3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€2.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Ayırıcı
RenkBeyaz
Hex Genişliği1 / 4 "
Hex Genişlik Toleransı+/- 0.015 "
Dia İçinde.0.140 "
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.005 "
uzunluk1 / 2 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Vida Boyutu#8
Sıcaklık. menzil185 F
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 35HSP013 Altıgen Aralayıcı Dişi Naylon #8 X 1/2 L, 10PK
€2.57 / paket