36d709 | Oluklu Şim Çeşitleri Paslanmaz Çelik 2 X 2 İnç 130 Adet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 36D709 Oluklu Altlık Çeşitleri Paslanmaz Çelik 2 x 2 İnç 130 Adet | AC6TRP

APPROVED VENDOR 36D709 Oluklu Şim Çeşitleri Paslanmaz Çelik 2 x 2 İnç 130 Adet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6TRP Modeli: 36D709
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
€338.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Altlık Takımı
Cıvata Ölçüsü1 / 4 "- 5 / 8"
RenkGümüş metal
uzunluk2"
Malzeme302 / 304 Paslanmaz Çelik
Rockwell Sertliği.35 "-.45" için RC 001-025 ve .80 "- .90" için RB 050-125
bedenA-2 "x2"
Yuva Derinliği1-15 / 16 "
Yuvası Genişliği5 / 8 "
Sekme Yüksekliği5 / 8 "
Sekme Genişliği1-1 / 2 "
öfke302 SS için Tam Sert ve 304 SS için Tavlı
Gerilme direnci185,000SS için 302 PSI (MIN) ve 75,000SS için 304 PSI (MIN)
Kalınlık0.025 - 3.18mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.00008 "ila +/- 0.0025"
TipSekmeli
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlık ToleransıCıvata ÖlçüsüuzunlukTipgenişlikRockwell SertliğibedenYuva DerinliğiÜcret
ONAYLI SATICI 36D703 Oluklu Altlık Çeşitleri Paslanmaz Çelik 2 x 2 İnç 260 Adet | AC6TRH 36D703+/- 0.00008 "ila +/- 0.0025"1 / 4 "- 5 / 8"2"Sekmeli2ft..35 "-.45" için RC 001-025 ve .80 "- .90" için RB 050-125A-2 "x2"1-5 / 16 "€575.79
ONAYLI SATICI 36D704 Oluklu Altlık Çeşitleri Paslanmaz Çelik 3 x 3 İnç 260 Adet | AC6TRJ 36D704+/- 0.00008 "ila +/- 0.0025"1 / 2 "- 3 / 4"3"Sekmeli3".35 "-.45" için RC 001-025 ve .80 "- .90" için RB 050-125B-3 "x3"1.875 "€739.57
ONAYLI SATICI 36D705 Oluklu Altlık Çeşitleri Paslanmaz Çelik 4 x 4 İnç 260 Adet | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "ila +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"Sekmeli4".35 "-.45" için RC 001-025 ve .80 "- .90" için RB 050-125C-4 "x4"2.625 "€1,163.89
ONAYLI SATICI 36D706 Oluklu Altlık Çeşitleri Paslanmaz Çelik 5 x 5 İnç 260 Adet | AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "ila +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"Sekmeli5".35 "-.45" için RC 001-025 ve .80 "- .90" için RB 050-125D-5 "x5"3-5 / 16 "€1,691.62
ONAYLI SATICI 36D707 Oluklu Altlık Çeşitleri Paslanmaz Çelik 6 x 6 İnç 52 Adet | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "ila + / 0-.0025"2 'YE KADAR"6"Sekme Yok6".35 "-.45" için RC 001-025 ve .80 "- .90" için RB 050-125E-6 "x6"4"€859.71
ONAYLI SATICI 36D708 Oluklu Altlık Çeşitleri Paslanmaz Çelik 8 x 8 İnç 52 Adet | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "ila +/- 0.0025"2-1 / 2 "KADAR8"Sekme Yok8".35 "-.45" için RC 001-025 ve .80 "- .90" için RB 050-125H-8 "x8"6"€1,206.90
ONAYLI SATICI 36D710 Oluklu Altlık Çeşitleri Paslanmaz Çelik 3 x 3 İnç 130 Adet | AC6TRQ 36D710+/- 0.00008 "ila +/- 0.0025"1 / 2 "- 3 / 4"3"Sekmeli3".35 "-.45" için RC 001-025 ve .80 "- .90" için RB 050-125B-3 "x3"1.875 "€438.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 36D709 Oluklu Şim Çeşitleri Paslanmaz Çelik 2 x 2 İnç 130 Adet
€338.11 / Adet