36d813 | Şim Rulosu 316 Tavlı 6 X 100 İnç X 0.02 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 36D813 Şim Rulosu 316 Tavlı 6 x 100 İnç x 0.02 inç | AC6TXB

APPROVED VENDOR 36D813 Şim Rulo 316 Tavlı 6 x 100 İnç x 0.02in

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6TXB Modeli: 36D813

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€133.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
RenkGümüş metal
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB88 MAKS
beden6 x 100 "
öfketavlı
Gerilme direnci80,000 psi
Kalınlık0.508mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0005 "
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu7220207010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKalınlıkKalınlık ToleransıGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 36D817 Şim Rulosu 316 Tavlı 12 x 50 İnç x 0.004 inç | AC6TXF 36D81712 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "€71.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 36D813 Şim Rulo 316 Tavlı 6 x 100 İnç x 0.02in
€133.07 / Adet