36d817 | Şim Rulosu 316 Tavlı 12 X 50 İnç X 0.004 inç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 36D817 Şim Rulosu 316 Tavlı 12 x 50 İnç x 0.004 inç | AC6TXF

APPROVED VENDOR 36D817 Şim Rulo 316 Tavlı 12 x 50 İnç x 0.004in

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6TXF Modeli: 36D817

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€71.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
RenkGümüş metal
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB88 MAKS
beden12 x 50 "
öfketavlı
Gerilme direnci80,000 psi
Kalınlık0.102mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0002 "
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7220201010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenKalınlıkKalınlık ToleransıGenişlik ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 36D813 Şim Rulosu 316 Tavlı 6 x 100 İnç x 0.02 inç | AC6TXB 36D8136 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€133.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 36D817 Şim Rulo 316 Tavlı 12 x 50 İnç x 0.004in
€71.02 / Adet