36d824 | Şim Rulosu 302 Tam Sert 6 X 100 In X 0.001in | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 36D824 Şim Rulosu 302 Tam Sert 6 x 100 In x 0.001in | AC6TXN

APPROVED VENDOR 36D824 Şim Rulo 302 Tam Sert 6 x 100 inç x 0.001 inç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6TXN Modeli: 36D824
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
€57.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
RenkGümüş metal
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme302 Paslanmaz Çelik
Rockwell Sertliği40-45 C ÖLÇEKLİ
beden6 x 100 "
öfkeTam Sert
Gerilme direnci185,000 psi
Kalınlık0.025mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0001 "
TipRulo
Genişlik Toleransı+/- 0.005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7220209030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 36D830 Şim Rulosu 302 Tam Sert 6 x 100 In x 0.007in | AC6TXV 36D8300.178mm+/- 0.0005 "€62.61
ONAYLI SATICI 36D836 Şim Rulosu 302 Tam Sert 6 x 100 In x 0.020in | AC6TYB 36D8360.508mm+/- 0.0005 "€72.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 36D824 Şim Rulo 302 Tam Sert 6 x 100 inç x 0.001 inç
€57.41 / Adet