36l335 | Hidrolik Sıralı Filtre 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 36L335 Hidrolik Sıralı Filtre 3/4 In | AC6VTY

APPROVED VENDOR 36L335 Hidrolik Sıralı Filtre 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VTY Modeli: 36L335

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€66.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Sıralı Filtre
filtre MedyaSinterlenmiş Bronz
Filtre Değerlendirmesi25 Mikron
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Sıcaklık.200 F
NPT3 / 4 "
Konu Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçNPTKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 36L332 Hidrolik Sıralı Filtre 1/4 İnç | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "€28.98
ONAYLI SATICI 36L333 Hidrolik Sıralı Filtre 3/8 In | AC6VTW 36L3333000 psi3 / 8 "3 / 8 "€38.47
ONAYLI SATICI 36L334 Hidrolik Sıralı Filtre 1/2 In | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "€62.55
ONAYLI SATICI 36L336 Hidrolik Sıralı Filtre 9/16 In | AC6VTZ 36L3363000 psi-9 / 16 "-18€28.40
ONAYLI SATICI 36L337 Hidrolik Sıralı Filtre 3/4 In | AC6VUA 36L3373000 psi-3 / 4 "-16€42.18
ONAYLI SATICI 36L338 Hidrolik Sıralı Filtre T 1/4 | AC6VUB 36L3385000 psi1 / 4 "1 / 4 "€59.92
ONAYLI SATICI 36L339 Hidrolik Sıralı Filtre T 3/8 | AC6VUC 36L3395000 psi3 / 8 "3 / 8 "€63.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 36L335 Hidrolik Sıralı Filtre 3/4 In
€66.20 / Adet