36l336 | Hidrolik Sıralı Filtre 9/16 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 36L336 Hidrolik Sıralı Filtre 9/16 In | AC6VTZ

APPROVED VENDOR 36L336 Hidrolik Sıralı Filtre 9/16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6VTZ Modeli: 36L336
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
€29.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Sıralı Filtre
filtre MedyaSinterlenmiş Bronz
Filtre Değerlendirmesi25 Mikron
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Sıcaklık.200 F
Konu Boyutu9 / 16 "-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.57
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8421990080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçNPTKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 36L332 Hidrolik Sıralı Filtre 1/4 İnç | AC6VTV 36L3323000 psi1 / 4 "1 / 4 "€29.86
ONAYLI SATICI 36L333 Hidrolik Sıralı Filtre 3/8 In | AC6VTW 36L3333000 psi3 / 8 "3 / 8 "€39.62
ONAYLI SATICI 36L334 Hidrolik Sıralı Filtre 1/2 In | AC6VTX 36L3343000 psi1 / 2 "1 / 2 "€64.44
ONAYLI SATICI 36L335 Hidrolik Sıralı Filtre 3/4 In | AC6VTY 36L3353000 psi3 / 4 "3 / 4 "€68.18
ONAYLI SATICI 36L337 Hidrolik Sıralı Filtre 3/4 In | AC6VUA 36L3373000 psi-3 / 4 "-16€43.44
ONAYLI SATICI 36L338 Hidrolik Sıralı Filtre T 1/4 | AC6VUB 36L3385000 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.71
ONAYLI SATICI 36L339 Hidrolik Sıralı Filtre T 3/8 | AC6VUC 36L3395000 psi3 / 8 "3 / 8 "€65.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 36L336 Hidrolik Sıralı Filtre 9/16 In
€29.26 / Adet