371285g | Altıgen Kilit Somunu Kanatlı 7/8-14 - Pk10 | 6yhk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 371285G Altıgen Kilitli Somun Kademeli 7/8-14, 10PK | AF2WQN 6YHK7

APPROVED VENDOR 371285G Altıgen Kilit Somunu Tırtıklı 7/8-14, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WQN Model: 371285GÇapraz Referans: 6YHK7
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
€70.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-14
BitişSade
sınıf5
Yükseklik29 / 32 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı5 / 32 "
Rockwell SertliğiC32
beden7 / 8 "
Yuva Derinliği0.670 "
Yuvası Genişliği0.24 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNF
TipCastlate
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 371285G Altıgen Kilit Somunu Tırtıklı 7/8-14, 10PK
€70.39 / paket