371445g | Altıgen Kilit Somunu Kanatlı 1 3/8-12 - Pk5 | 6yhl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 371445G Altıgen Kilitli Somun Kanatlı 1 3/8-12, 5PK | AF2WQU 6YHL2

APPROVED VENDOR 371445G Altıgen Kilit Somunu Tırtıklı 1 3/8-12, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2WQU Model: 371445GÇapraz Referans: 6YHL2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€157.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
KarşılaştırılabilirMülk Sınıfı 8
Dia./Thread Boyutu1 3 / 8-12 "
BitişSade
sınıf5
Yükseklik1.375 "
MalzemeÇelik
Somun türüYuvarlak Oluklu Somun
Pim Çapı1 / 4 "
Rockwell SertliğiC32
beden1.375 "
Yuva Derinliği1.020 "
Yuvası Genişliği0.4 "
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu13
Konu TürüUNF
TipCastlate
genişlik2 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 371445G Altıgen Kilit Somunu Tırtıklı 1 3/8-12, 5PK
€157.72 / paket