RULAND MANUFACTURING OCC Serisi Kaplin Poyraları
stil | Model | Delik Dia. | kama yatağı | Maks. Alan sayısı Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | OCC32-16-A | 1" | 1 / 4 " | 1" | €132.33 | |
A | OCC32-8-A | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0.5 " | €132.33 | |
A | OCC32-12-A | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.75 " | €124.87 | |
A | OCC32-10-A | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 0.625 " | €132.33 | |
A | OCC32-14-A | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 0.875 " | €132.33 |
OCC Serisi Kaplin Hub'ları
Ruland Manufacturing kaplin poyraları, tork aktarma uygulamaları için milleri bağlamak üzere tasarlanmıştır. Bunlar, 2 anotlanmış alüminyum göbek ve bir merkez diskten oluşan üç parçalı tasarımın bileşenlerinden biridir. Bu kaplinler, yüksek paralel yanlış hizalamalara uyum sağlayabilir ve düşük yatak yükleriyle çalışarak hassas sistem bileşenlerini koruyabilir. Aşındırıcı sıvıların ve parçacıkların kaplin göbeklerine zarar vermesini önlemek için hafif alüminyum yapıya ve siyah oksit kaplamaya sahiptirler. 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 ve 1 inç iç çaplarda mevcut olan bu kaplin göbeklerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alet Saklama Aksesuarları
- Projektörler
- Kaynak Alanları
- Cıvata Kelepçeleri
- Salıncak Kelepçe Kolları
- Donanım Malzemeleri
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Diyaframlı Pompalar
- Otomotiv Elektrik
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- GE LIGHTING Minyatür Akkor Ampul, B6, 13V
- VESTIL Trafik Koni Arabası
- EXTECH Ses Ölçer / veri kaydedici
- RENEWABLE LUBRICANTS SynXtra Güçlendirici Paketi
- INSTOCK Boy Dolabı, İnci Beyazı
- COOPER B-LINE SB17 Serisi Boru Kordonları
- EATON NZM Serisi Ayırıcılar
- EATON 45 Derece Dirsek Hidrolik Hortum Adaptörleri
- WEG PESW-Serisi Hat Boyunca Kombinasyonsuz Başlatıcılar