APPROVED VENDOR 3837516TR-8FT Dişli Çubuk 3/8-16x8 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli çubuk |
Sınıf | 2A / 2B |
Renk | Beyaz kapalı |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Malzeme | Naylon 6/6 |
Uzunluk | 8ft. |
Rockwell Sertliği | Oylanmamış |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 185 F |
Gerilme direnci | 513 psi |
Konu Boyutu | 3 / 8-16 |
Konu Türü | UNC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Gerilme direnci | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9007152850 | 4ft. | - | 1-8 | UNC | €92.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00