APPROVED VENDOR 3ADN3 Boru Kaynaklı 1/2 İnç 6 Feet 316 Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.444 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 1785 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 1 / 2 " |
Dia dışında. Hata payı | +.010 "/ - 0.010" |
Sıcaklık. menzil | -325 ila 1500 Derece F |
Tip | Kaynaklı |
Duvar Kalınlığı | 0.028 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 7306405080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADF4 | 0.460 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1337 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €30.65 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADF5 | 0.444 " | 304 Paslanmaz Çelik | 1785 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €32.31 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADF6 | 0.43 " | 304 Paslanmaz Çelik | 2339 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €39.34 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADF7 | 0.402 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3275 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -423 ila 1500 Derece F | 0.049 " | €57.08 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADF8 | 0.37 " | 304 Paslanmaz Çelik | 4344 psi @ 72 Derece F | +.005 "/ - 0.005" | -423 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €68.68 | TEKLİF TALEBİ
|
3ADN2 | 0.460 " | 316 Paslanmaz Çelik | 1337 psi @ 72 Derece F | +.010 "/ - 0.010" | -325 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €23.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00