3ank9 | Merkezsiz Yuvarlak 1045 2 İnç Dia. X 1 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3ANK9 Merkezsiz Yuvarlak 1045 2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC8JCY

APPROVED VENDOR 3ANK9 Merkezsiz Yuvarlak 1045 2 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JCY Modeli: 3ANK9
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
€81.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkezsiz Yuvarlar
alaşım Tipi1045
Çap2"
Çap Toleransı+ 0.0000 / -0.0015 "
BitişDöndü, Öğütüldü ve Cilalandı
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı+/- 1.000 "
MalzemeKarbon çelik
öfkeSoğuk Bitmiş
TipHassas
Tipik Çekme Dayanımı90,000 PSI
Tipik Akma Dayanımı59,000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.85
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7228100060
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapÇap ToleransıuzunlukUzunluk ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 3ANG1 Merkezsiz Yuvarlak 1045 1 1/4 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AC8JCJ 3ANG11.25 "+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€91.40
ONAYLI SATICI 3ANG2 Merkezsiz Yuvarlak 1045 1 İnç Çap x 3 Ayak Uzunluk | AC8JCK 3ANG21"+ 0.0000 / -0.0010 "3ft.+/- 3.000 "€56.40
ONAYLI SATICI 3ANK5 Merkezsiz Yuvarlak 1045 3 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC8JCU 3ANK53"+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€177.03
ONAYLI SATICI 3ANK6 Merkezsiz Yuvarlak 1045 2 3/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC8JCV 3ANK62.75 "+ 0.0000 / -0.0020 "1"+/- 1.000 "€161.39
ONAYLI SATICI 3ANK7 Merkezsiz Yuvarlak 1045 2 1/2 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC8JCW 3ANK72.5 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€130.10
ONAYLI SATICI 3ANK8 Merkezsiz Yuvarlak 1045 2 1/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC8JCX 3ANK82.25 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€108.69
ONAYLI SATICI 3ANL1 Merkezsiz Yuvarlak 1045 1 3/4 İnç Çap x 1 Ayak Uzunluk | AC8JCZ 3ANL11.75 "+ 0.0000 / -0.0015 "1"+/- 1.000 "€62.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3ANK9 Merkezsiz Yuvarlak 1045 2 İnç Çap x 1 Feet Uzunluk
€81.11 / Adet