APPROVED VENDOR 3AWC7 Altıgen Başlı Vida Paslanmaz Çelik 1/2-20 X 3, 5PK
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Dia./Thread Boyutu | 1 / 2 "-20 |
Çap | 1 / 2 " |
Bitiş | Sade |
sınıf | Not Verilmemiş |
Baş yüksekliği | 5 / 16 " |
kafa Tipi | Büyü |
Kafa Genişliği | 3 / 4 " |
Başın altındaki uzunluk | 3" |
Malzeme | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Min. Diş Uzunluğu | 1-1 / 4 " |
Rockwell Sertliği | B95 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gerilme direnci | 100,000 psi |
Konu Yönü | Sağ el |
iplik uzunluğu | 1.25 " |
Konu Boyutu | 20 |
Konu Stili | Kısmen Dişli |
Konu Türü | İnce |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.45 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 7318158055 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00