APPROVED VENDOR 3DLG6 Tel Örgü 304 Kaba 0.1050 Çap 48x48
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel kumaş |
alaşım Tipi | 304 |
Bitiş | Sade |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Örgü boyutu | Kaba |
Mesh Boyut Aralığı | Kaba |
Açık alan | 81.9% |
Açılış boyutu | 1" |
Tip | Düz Dokuma |
genişlik | 48 " |
Tel Çapı. | 0.105 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7314141000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00