Kaldırma Çubuğu Kolu Dollies
Kaldırma çubuğu kaldıraçlı taşıyıcılar, altta tekerlekli tekerleklere sahip, ahşap veya çelikten yapılmış uzun bir sapa sahiptir. Yüklü ağırlığı dengeleyebildikleri için depo iskelelerinde kargoyu kaldırmak ve taşımak için mükemmeldirler.
Kaldırma Çubuğu Kolu Dolly, Ahşap Saplı
Kaldırma Çubuğu Kolu Taşıyıcı, Çelik Saplı
Manivelalı kaldıraç arabaları çelikten yapılmıştır ve ağır makine, ekipman, palet ve yüklerin kaldırılmasına ve kaldırılmasına yardımcı olan özel bir burun plakasına sahiptir. Bu taşıyıcılar, kargoları kaldırmak ve dengelemek için ambarlardaki uygulamalar için de uygundur. Poli-on-çelik çift tekerleğe ve ağır yüklerin düzensiz yüzeyler üzerinde kolayca taşınması için uzun bir sapa sahiptirler. Bu ağır hizmet tipi levye kaldıraçlı arabaları, 5000 lb'ye kadar yükü güvenli bir şekilde kaldırabilir ve 60, 72 ve 84 inç varyantlarda mevcuttur.
Manivelalı kaldıraç arabaları çelikten yapılmıştır ve ağır makine, ekipman, palet ve yüklerin kaldırılmasına ve kaldırılmasına yardımcı olan özel bir burun plakasına sahiptir. Bu taşıyıcılar, kargoları kaldırmak ve dengelemek için ambarlardaki uygulamalar için de uygundur. Poli-on-çelik çift tekerleğe ve ağır yüklerin düzensiz yüzeyler üzerinde kolayca taşınması için uzun bir sapa sahiptirler. Bu ağır hizmet tipi levye kaldıraçlı arabaları, 5000 lb'ye kadar yükü güvenli bir şekilde kaldırabilir ve 60, 72 ve 84 inç varyantlarda mevcuttur.
PLB Serisi Kaldırma Kolu Çubukları
Kaldırma Çubuğu Kolu Dollies
Levye Kol Arabaları, ahşap veya çelikten yapılmış uzun bir tutamağa sahiptir ve alt kısmında tekerlekleri vardır. Yüklenen ağırlığı dengeleyebildikleri için ambar rıhtımlarında kargo kaldırmak ve taşımak için harikadırlar.
Sık Sorulan Sorular
Döner başlı gözetleme çubukları ne için kullanılır?
Döner başlı levyeler, döner başlı kanca ucu ile birlikte gelir. Bu çubuklar, nesneleri etkili bir şekilde birbirinden ayırmak için gereken kaldıracı sağlar. Aynı zamanda, hassas montaj için bir makinenin parçalarını yerleştirmek veya delikleri hizalamak için de kullanılabilirler.
Bir levye ve bir gözetleme çubuğu arasındaki fark nedir?
Kaldırma çubukları genellikle levyelerden daha ince ve daha düzdür, bu da onları karmaşık görevler için ideal hale getirir.
Bir yıkım çubuğu ile bir gözetleme çubuğu arasındaki fark nedir?
Bir gözetleme çubuğu ile bir yıkım çubuğu arasındaki temel fark, görevlerinin karmaşıklığıdır. Kaldırma çubuğu tipik olarak bir yıkım çubuğundan daha düz ve daha incedir, bu da onu daha karmaşık görevler için ideal hale getirir.
Hangi araç asla bir gözetleme çubuğu olarak kullanılamaz?
Tornavidalar asla levye olarak kullanılamaz.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Mağaza Malzemeleri
- Laboratuvar Aletleri
- Elektrik Güç Testi
- Otomotiv Yağları
- Monteli Flap Tekerlekler
- Yemek Teslimat Arabaları
- Düz Bıçaklı Fişler
- Koruyucu Kılıflar
- Ticari Mutfak Davlumbaz Aksesuarları
- MILWAUKEE 6 "Tekerlek Çapı Açılı Taşlama Makinesi
- STRANCO INC Araç Afişi, Yanıcı Olmayan Gaz
- CONTINENTAL INDUSTRIES Erkek Adaptör 1 Npt Boru
- BUSSMANN KAC Serisi Özel Sigortalar
- SPEARS VALVES PVC Sepet Süzgeçleri, Tıkaç Uçları, EPDM
- ACME ELECTRIC Sürücü İzolasyon Transformatörleri, 460V Primer
- EATON E Serisi Ters Erkek Döner 90 Derece Tüp Dirsekler
- SPEAKMAN Kubos Serisi, Tuvalet Kağıtlığı
- DORIAN Torna Uçları
- REGAL Parmak Frezeler, Tek Uçlu, 5 Ağızlı, HSS, NCC, Alcrona