3dxy9 | Manyetik Kanca Beyaz 14 Lb - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3DXY9 Manyetik Kanca Beyaz 14 Lb - 2'li Paket | AC8UVC

APPROVED VENDOR 3DXY9 Manyetik Kanca Beyaz 14 Lb - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UVC Modeli: 3DXY9
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
€9.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kanca
Baz Dia.1.25 "
RenkBeyaz
derinlik1 / 4 "
BitişBoyalı
Kanca Yüksekliği1 / 4 "
Kanca TipiManyetik
Manyetik Mukavemet14 Lb
MalzemeSeramik
MontajManyetik
Kararlılık Sıcaklığı32 ila 180 Derece F
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu8-32 ÇAM
Çalışma yükü sınırı14 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)32.51
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.RenkderinlikBitişMalzemeÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 3DXY6 Manyetik Kanca Beyaz 9 Lb 1 İnç Çap | AC8UUZ 3DXY61"Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik9 lb€3.95
ONAYLI SATICI 3DXY7 Manyetik Kanca Beyaz 9 Lb 1 İnç - 2'li Paket | AC8UVA 3DXY71"Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik9 lb€7.91
ONAYLI SATICI 3DXY8 Manyetik Kanca Beyaz 14 Lb 1.25 İnç Çap | AC8UVB 3DXY81.25 "Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik14 lb€4.65
ONAYLI SATICI 3DXZ2 Manyetik Kanca Krom 65 Lb | AC8UVE 3DXZ22.63 "Krom kaplama1 / 2 "Krom kaplamaSeramik35 lb€14.58
ONAYLI SATICI 3DXZ4 Manyetik Kanca Neodimyum Beyaz 61 Lb | AC8UVG 3DXZ41.18 "Beyaz1 / 2 "BoyalıNeodimyum61 lb€29.91
ONAYLI SATICI 3DXZ5 Manyetik Kanca Beyaz 26 Lb 1.835 İnç Çap | AC8UVH 3DXZ51.835 "Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik26 Lbs.€13.76
ONAYLI SATICI 3DXZ6 Manyetik Kanca Beyaz 55 Lb 2.625 İnç Çap | AC8UVJ 3DXZ62.62 '"Beyaz1 / 2 "BoyalıSeramik55 lbs.€29.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3DXY9 Manyetik Kanca Beyaz 14 Lb - 2'li Paket
€9.36 / Adet