3dxz6 | Manyetik Kanca Beyaz 55 Lb 2.625 İnç Çap. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3DXZ6 Manyetik Kanca Beyaz 55 Lb 2.625 İnç Çap | AC8UVJ

APPROVED VENDOR 3DXZ6 Manyetik Kanca Beyaz 55 Lb 2.625 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8UVJ Modeli: 3DXZ6
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
€29.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Kanca
Baz Dia.2.62 '"
RenkBeyaz
derinlik1 / 2 "
BitişBoyalı
Kanca Yüksekliği1 / 2 "
Kanca TipiManyetik
Manyetik Mukavemet55 Lb
MalzemeSeramik
MontajManyetik
Kararlılık Sıcaklığı32 ila 180 Derece F
iplik uzunluğu1 / 4 "
Konu Boyutu8-32 ÇAM
Çalışma yükü sınırı55 lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.RenkderinlikBitişMalzemeÇalışma yükü sınırıÜcret
ONAYLI SATICI 3DXY6 Manyetik Kanca Beyaz 9 Lb 1 İnç Çap | AC8UUZ 3DXY61"Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik9 lb€3.95
ONAYLI SATICI 3DXY7 Manyetik Kanca Beyaz 9 Lb 1 İnç - 2'li Paket | AC8UVA 3DXY71"Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik9 lb€7.91
ONAYLI SATICI 3DXY8 Manyetik Kanca Beyaz 14 Lb 1.25 İnç Çap | AC8UVB 3DXY81.25 "Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik14 lb€4.65
ONAYLI SATICI 3DXY9 Manyetik Kanca Beyaz 14 Lb - 2'li Paket | AC8UVC 3DXY91.25 "Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik14 lb€9.36
ONAYLI SATICI 3DXZ2 Manyetik Kanca Krom 65 Lb | AC8UVE 3DXZ22.63 "Krom kaplama1 / 2 "Krom kaplamaSeramik35 lb€14.58
ONAYLI SATICI 3DXZ4 Manyetik Kanca Neodimyum Beyaz 61 Lb | AC8UVG 3DXZ41.18 "Beyaz1 / 2 "BoyalıNeodimyum61 lb€29.91
ONAYLI SATICI 3DXZ5 Manyetik Kanca Beyaz 26 Lb 1.835 İnç Çap | AC8UVH 3DXZ51.835 "Beyaz1 / 4 "BoyalıSeramik26 Lbs.€13.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3DXZ6 Manyetik Kanca Beyaz 55 Lb 2.625 İnç Çap
€29.93 / Adet