APPROVED VENDOR 3GNU1 Tel Örgü 304 12 Göz 0.0320 Çap 48x48
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel kumaş |
alaşım Tipi | 304 |
Bitiş | Sade |
uzunluk | 48 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Örgü boyutu | X 12 12 |
Mesh Boyut Aralığı | Kaba |
Açık alan | 37.5% |
Açılış boyutu | 0.051 " |
Tip | Düz Dokuma |
genişlik | 48 " |
Tel Çapı. | 0.032 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7314141000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00