APPROVED VENDOR 3GTA8 Merkezsiz Yuvarlak 1045 2 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merkezsiz Yuvarlar |
alaşım Tipi | 1045 |
Çap | 2" |
Çap Toleransı | + 0.0000 / -0.0015 " |
Bitiş | Döndü, Öğütüldü ve Cilalandı |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 6.000 " |
Malzeme | Karbon çelik |
öfke | Soğuk Bitmiş |
Tip | Hassas |
Tipik Çekme Dayanımı | 90,000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 59,000 PSI |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7228100060 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ANG1 | 1.25 " | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft. | +/- 3.000 " | €79.14 | |
3ANG2 | 1" | + 0.0000 / -0.0010 " | 3ft. | +/- 3.000 " | €46.78 | |
3ANK5 | 3" | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | €151.83 | |
3ANK6 | 2.75 " | + 0.0000 / -0.0020 " | 1" | +/- 1.000 " | €136.49 | |
3ANK7 | 2.5 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | €112.60 | |
3ANK8 | 2.25 " | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | €101.73 | |
3ANK9 | 2" | + 0.0000 / -0.0015 " | 1" | +/- 1.000 " | €73.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00