3hdx5 | Kilit Somunlu Flanş 7/16-14 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3HDX5 Kilit Somunlu Flanş 7/16-14, 50PK | AC9KXE

APPROVED VENDOR 3HDX5 Kontra Somun Flanş 7/16-14, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KXE Modeli: 3HDX5
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
€20.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli Flanşlı Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu7 / 16 "-14
BitişÇinko kaplamalı
Flanş Çapı15 / 16 "
Flanş kalınlığı0.040 "
sınıf2
Yükseklik25 / 64 "
MalzemeÇelik
Rockwell SertliğiC45 Min Yüzey
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipBüyü
genişlik11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318160030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3HDX5 Kontra Somun Flanş 7/16-14, 50PK
€20.48 / paket