3hec7 | Altıgen Somun Tam 1 3/8-6 Gr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3HEC7 Altıgen Somun Tam 1 3/8-6 Gr8 | AC9KYV

APPROVED VENDOR 3HEC7 Altıgen Somun Tam 1 3/8-6 Gr8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KYV Modeli: 3HEC7
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
€10.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 3 / 8-6 "
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Yükseklik1 11 / 64 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı8
Rockwell SertliğiC26 ila C36
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu7
Konu TürüUNC
TipHer Şey Dahil
genişlik2 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3HEC7 Altıgen Somun Tam 1 3/8-6 Gr8
€10.30 / Adet