3heg7 | Altıgen Somun Grade 5 1-3/8-12, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 3HEG7 Altıgen Somun Grade 5 1-3/8-12, 5PK | AC9KZX

APPROVED VENDOR 3HEG7 Altıgen Somun Derece 5 1-3/8-12, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KZX Modeli: 3HEG7
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
€45.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeKarbon çelik
Dia./Thread Boyutu1 3 / 8-12 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Yükseklik1 11 / 64 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Somun türüAltıgen somun
Özellik Sınıfı5
Rockwell SertliğiC32 maks.
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu13
Konu TürüUNF
TipHer Şey Dahil
genişlik2 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutusınıfYükseklikÖzellik SınıfıRockwell SertliğiKonu BoyutuKonu TürüTipÜcret
ONAYLI SATICI 319325-PG Altıgen Somun Derece 2 1-3/8-6 Pk5 | AB9WVX 2FY19 319325-PG1 3 / 8-6 "21 11 / 64 "2B68 ila C327UNCHer Şey Dahil€102.41
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 320375-PG Altıgen Somun Derece 2 1-1/2-6 - 10'lu Paket | AB9XPA 2GA37 320375-PG1 1 / 2-6 "21 15 / 32 "2B68 ila C327UNCAğır€100.51
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 325100-PG Altıgen Somun Makine Vidası 5-40 - 100'lük Paket | AB9XPJ 2GA53 325100-PG# 5-40-7 / 64 "---UNCMakine vidası€4.58
ONAYLI SATICI 325160-PG Altıgen Somun Makine Vidası 10-24 - 100'lü Paket | AB9XPP 2GA58 325160-PG# 10-24-1 / 8 "---UNCMakine vidası€4.37
ONAYLI SATICI 325240-PG Altıgen Somun Makine Vidası 3/8-16 - 100'lü Paket | AB9XPU2GA71 325240-PG3 / 8 "-16-1 / 4 "---UNCMakine vidası€19.07
ONAYLI SATICI 325280-PG Altıgen Somun Makine Vidası 10-32 - 100'lü Paket | AB9XRJ 2GB11 325280-PG# 10-32-1 / 8 "---UNFMakine vidası€4.69
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 3HEG7 Altıgen Somun Derece 5 1-3/8-12, 5PK
€45.90 / paket